Pensetă de plastic ESD, negru

Cod articol: 92 09 03 ESD
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 09 03 ESD
EAN / GTIN 4003773086994
Număr producător 92 09 03 ESD
L-Număr L70010 2135

Descriere

Descriere:

  • Disponibil în versiune reutilizabilă ESD sau de unică folosință
  • Penseta ESD este fabricată din plastic întărit cu 30% fibre de carbon, are o conductivitate electrică și termică excelentă și se caracterizează printr-o rezistență ridicată la abraziune și la zgârieturi
  • Numai variantele ESD: cu o rezistență de suprafață între 10^2 - 10^4 Ohm pentru compensarea controlată a diferențelor de potențial între operator și componentele electronice
  • Penseta din plastic ESD este stabilă la temperaturi de până la 130° Celsius, sunt posibile temperaturi scurte de până la 190° Celsius
  • Plasticul armat cu fibre de carbon al variantelor ESD este complet elastic, rezistent la oboseală, amortizează vibrațiile și respinge apa, având o bună rezistență chimică la majoritatea uleiurilor, grăsimilor, combustibililor și solvenților nepolari
  • Penseta din plastic ESD este ideală pentru lucrări de protecție maximă a suprafețelor componentelor electronice sensibile, a componentelor micromecanice, precum și a celor din sticlă și ceramică
  • Pensetă de plastic ESD: disponibilă și în set (92 00 05 ESD)

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: unghiular 45
  • Lățimea vârfului (A): 0,5 mm
  • Lățimea vârfului (B): 0,4 mm
  • Lățimea vârfului (C): 5,8 mm
  • Lățimea vârfului (D): 8,5 mm
  • Designul vârfului pensetei: ascuțit
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: da
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Electronică
  • Magnetic: Nemagnetizabil (100%)
  • Comportament: descărcare de gestiune
  • Frosted
  • Lucios