Pensetă de plastic ESD, negru

Cod articol: 92 09 01 ESD
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
Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 09 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086970
Număr producător 92 09 01 ESD
L-Număr L70010 2167

Descriere

Descriere:

  • Disponibil în versiune reutilizabilă ESD sau de unică folosință
  • Penseta ESD este fabricată din plastic întărit cu 30% fibre de carbon, are o conductivitate electrică și termică excelentă și se caracterizează printr-o rezistență ridicată la abraziune și la zgârieturi
  • Numai variantele ESD: cu o rezistență de suprafață între 10^2 - 10^4 Ohm pentru compensarea controlată a diferențelor de potențial între operator și componentele electronice
  • Penseta din plastic ESD este stabilă la temperaturi de până la 130° Celsius, sunt posibile temperaturi scurte de până la 190° Celsius
  • Plasticul armat cu fibre de carbon al variantelor ESD este complet elastic, rezistent la oboseală, amortizează vibrațiile și respinge apa, având o bună rezistență chimică la majoritatea uleiurilor, grăsimilor, combustibililor și solvenților nepolari
  • Penseta din plastic ESD este ideală pentru lucrări de protecție maximă a suprafețelor componentelor electronice sensibile, a componentelor micromecanice, precum și a celor din sticlă și ceramică
  • Pensetă de plastic ESD: disponibilă și în set (92 00 05 ESD)

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 0.35mm
  • Lățimea vârfului (B): 2mm
  • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: da
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Electronică
  • Magnetic: Nemagnetizabil (100%)
  • Comportament: descărcare de gestiune
  • Frosted
  • Lucios