Pensetă de precizie ESD 120 mm

Cod articol: 92 08 79 ESD
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 08 79 ESD
EAN / GTIN 4003773054641
Număr producător 92 08 79 ESD
L-Număr L70010 804

Descriere

Descriere:

  • Pentru ținerea, introducerea și tragerea ușoară a celor mai mici piese alungite
  • Cu suprafețe de prindere în forme adaptate dimensional, de exemplu, pentru a poziționa sau a trage în mod ferm și sigur componente sensibile rotunde sau cubice
  • Pentru montaj prin găuri sau pin-in-hole (tehnologie prin găuri, THT și tehnologie pin-in-hole, PIH)
  • Anti-magnetic pentru a preveni deteriorarea electromagnetică
  • Numai variantele ESD: permit egalizarea controlată a diferențelor de potențial între operator și componentele electronice
  • Numai variantele ESD: cu acoperire epoxidică neagră testată, cu o rezistență de suprafață între 10^3 și 10^9 Ohm

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 2,5 mm
  • Lățimea vârfului (B): 4mm
  • Versiunea cu vârf de pensetă: Poziționare
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: da
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Electronică
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: descărcare de gestiune
  • Frosted
  • striat