Pensetă de precizie ESD 120 mm

Cod articol: 92 08 78 ESD
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pensetă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 92 08 78 ESD
    EAN / GTIN 4003773054634
    Număr producător 92 08 78 ESD
    L-Număr L70010 790

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru lucrul cu componente SMD (SMD=Surface mounted device): Geometria fină a pensetei SMD permite, de asemenea, lucrul cu componente electronice care pot fi lipite direct pe placă prin intermediul plăcuțelor de conectare sudabile
    • Lucrat manual: cu margini lustruite și o suprafață mată, fără zgârieturi și oglinzi
    • Pentru lucrări de asamblare, procese de laborator, medii de cameră curată, reparații PCB și retușuri în industria electronică
    • Oțel inoxidabil premium de înaltă calitate: rezistență la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la coroziune la majoritatea substanțelor chimice, sărurilor și acizilor
    • Anti-magnetic pentru a preveni deteriorarea electromagnetică
    • Varietatea formelor și a modelelor de fălci permite menținerea, poziționarea și controlul sigur al componentelor mici în spații restrânse
    • Numai variantele ESD: permit egalizarea controlată a diferențelor de potențial între operator și componentele electronice
    • Numai variantele ESD: cu acoperire epoxidică neagră testată, cu o rezistență de suprafață între 10^3 și 10^9 Ohm

    Caracteristică:

    • Suprafață: mată
    • Design: unghiular 45
    • Lățimea vârfului (A): 0,5 mm
    • Lățimea vârfului (B): 2,5 mm
    • Versiunea cu vârf de pensetă: Poziționare
    • Rezistent la coroziune: da
    • Rezistență la acizi: Foarte bună
    • Testat ESD: da
    • Testat VDE: nu
    • Industrii: Electronică
    • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
    • Comportament: descărcare de gestiune
    • Frosted
    • Lucios