Pensetă de precizie 120 mm

Cod articol: 92 02 54
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 02 54
EAN / GTIN 4003773054610
Număr producător 92 02 54
L-Număr L70010 930

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrul cu componente SMD (SMD=Surface mounted device): Geometria fină a pensetei SMD permite, de asemenea, lucrul cu componente electronice care pot fi lipite direct pe placă prin intermediul plăcuțelor de conectare sudabile
  • Lucrat manual: cu margini lustruite și o suprafață mată, fără zgârieturi și oglinzi
  • Pentru lucrări de asamblare, procese de laborator, medii de cameră curată, reparații PCB și retușuri în industria electronică
  • Oțel inoxidabil premium de înaltă calitate: rezistență la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la coroziune la majoritatea substanțelor chimice, sărurilor și acizilor
  • Anti-magnetic pentru a preveni deteriorarea electromagnetică
  • Varietatea formelor și a modelelor de fălci permite menținerea, poziționarea și controlul sigur al componentelor mici în spații restrânse
  • Disponibil și ca set (92 00 03)

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: înclinat 30
  • Lățimea vârfului (A): 0,6 mm
  • Lățimea vârfului (B): 0,9 mm
  • Versiunea cu vârf de pensetă: Poziționare
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistența la acizi: Excelent
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Electronică
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • Lucios