Penseta de poziționare din oțel inoxidabil

Cod articol: 92 01 07
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 01 07
EAN / GTIN 4003773086932
Număr producător 92 01 07
L-Număr L70010 2187

Descriere

Descriere:

  • Pentru ținerea, introducerea și tragerea ușoară a celor mai mici piese alungite
  • Cu suprafețe de prindere în forme adaptate dimensional, de exemplu pentru a poziționa sau a trage în mod ferm și sigur componente sensibile rotunde sau cubice
  • Pentru montaj prin găuri sau pin-in-hole (tehnologie prin găuri, THT și tehnologie pin-in-hole, PIH)
  • Anti-magnetic pentru a preveni deteriorarea electromagnetică

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: înclinat 90
  • Lățimea vârfului (A): 3,5 mm
  • Lățimea vârfului (B): 5,8 mm
  • Versiunea cu vârf de pensetă: Poziționare
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Electronică
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • striat