Penseta universală din oțel inoxidabil

Cod articol: 92 01 05
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pensetă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 92 01 05
    EAN / GTIN 4003773086758
    Număr producător 92 01 05
    L-Număr L70010 2173

    Descriere

    Descriere:

    • Penseta universală este potrivită pentru aplicații standard exigente și lucrări de precizie
    • Gamă largă de modele: suprafețe de prindere și mânere drepte, înclinate, netede sau dințate, cu vârfuri în formă de ac, ascuțite sau tocite, precum și diferite lungimi
    • Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri
    • Oțel inoxidabil de înaltă calitate: tenacitate ridicată și rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive

    Caracteristică:

    • Suprafață: mată
    • Design: Drept
    • Lățimea vârfului (A): 0.17mm
    • Lățimea vârfului (B): 6mm
    • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
    • Rezistent la coroziune: da
    • Rezistența la acizi: Excelent
    • Testat ESD: nu
    • Testat VDE: nu
    • Industrii: Industrie Electronică Ceasornicari Bijutieri Laboratoare în aplicații biologice și medicale
    • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
    • Comportament: conductiv
    • Frosted
    • striat