SMD Precision Tweezers din oțel inoxidabil

Cod articol: 92 01 03
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pensetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92 01 03
EAN / GTIN 4003773085546
Număr producător 92 01 03
L-Număr L70010 2252
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru lucrul cu componente SMD (SMD=Surface mounted device): Geometria fină a pensetei SMD permite, de asemenea, lucrul cu componente electronice care pot fi lipite direct pe placă prin intermediul plăcuțelor de conectare sudabile
  • Lucrat manual: cu margini lustruite și o suprafață mată, fără zgârieturi și oglinzi
  • Pentru lucrări de asamblare, procese de laborator, medii de cameră curată, reparații PCB și retușuri în industria electronică
  • Oțel inoxidabil premium de înaltă calitate: rezistență la temperaturi ridicate și rezistență excelentă la coroziune la majoritatea substanțelor chimice, sărurilor și acizilor
  • Anti-magnetic pentru a preveni deteriorarea electromagnetică
  • Varietatea formelor și a modelelor de fălci permite menținerea, poziționarea și controlul sigur al componentelor mici în spații restrânse
  • Disponibil și ca set (92 00 03)

Caracteristică:

  • Suprafață: mată
  • Design: Drept
  • Lățimea vârfului (A): 0,3 mm
  • Lățimea vârfului (B): 1,5 mm
  • Versiunea cu vârf de pensetă: Poziționare
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistența la acizi: Excelent
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Industrii: Electronică
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: conductiv
  • Frosted
  • Lucios