Masă de ridicare cu manipulator 2000 kg

Cod articol: 919992 2000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea constructivă C 190 mm
Lungime L 1.300 mm
Lăţime 800 mm
Înălţimea cursei H 820 mm
Durata cursei 40 s
Tensiune de reţea 400 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Capacitate portantă 2.000 kg
Greutate 280 kg
Tip produs Masă ridicătoare tip foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919992 2000
EAN / GTIN 4025092994156
Număr producător 040049472 HTH-E

Descriere

Execuţie:

Întărire stabilă a foarfecii cu o platformă din tablă netedă de oţel. Pentru posibilităţi multiple de utilizare, precum ridicarea şi coborârea sarcinilor grele, mărfurilor ambalate pe paleţi, boxpaleţilor şi pentru nivelarea înălţimii la echiparea cu material a maşinilor. Lucru ergonomic datorită reglării hidraulice pe înălţime, fără trepte. Operare sigură şi nepericuloasă cu ajutorul butoanelor cu funcţiile Sus / Jos în comutarea om mort şi oprire de urgenţă. Protecţie la suprasarcină datorită supapei integrate de limitare a presiunii. Siguranţă optimă în exploatare şi întreţinere datorită supapei integrate automate pentru închiderea conductei la spargere şi suporturilor de întreţinere.

Standard:

DIN EN 1570-1; directiva CE privind maşinile 2006/42/CE şi prevederile privind prevenirea accidentelor.

Notă:

  • Temperatura ambiantă în interior la 0 °C până la 40 °C.
  • Înainte de punerea în funcţiune, montarea şi conexiunile electrice trebuie verificate de un specialist.
  • Verificaţi structura solului existent în raport cu greutatea totală a mesei de ridicare.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.