Masă de ridicare plată tip foarfecă, Capacitate portantă kg / model: 1000/1

Cod articol: 919991 1000/1
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă kg / model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea constructivă C 82 mm
Lungime L 1.450 mm
Lăţime 1.140 mm
Înălţimea cursei H 760 mm
Durata cursei 18 s
Tensiune de reţea 400 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Capacitate portantă 1.000 kg
Greutate 250 kg
Tip produs Masă ridicătoare tip foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919991 1000/1
EAN / GTIN 4053981010991
Număr producător 040047380Q HTF-XG

Descriere

Execuţie:

Întărire stabilă a foarfecii cu o platformă din tablă netedă de oţel. Pentru ridicarea şi coborârea fără trepte a sarcinilor, mărfurilor ambalate pe paleţi, boxpaleţilor şi pentru nivelarea înălţimii la echiparea cu material a maşinilor. Utilizare pe pardoseli industriale fără gropi instalate, deoarece structura este foarte subţire. Operare sigură şi nepericuloasă cu ajutorul butoanelor cu funcţiile Sus / Jos în comutarea om mort şi oprire de urgenţă. Protecţie la suprasarcină datorită supapei integrate de limitare a presiunii. Siguranţă optimă în exploatare şi întreţinere datorită supapei integrate automate pentru inchiderea conductei la spargere şi suporturilor de întreţinere.
Rampa permite deplasarea mesei de ridicare cu un transpalet sau un cărucior de scule.

Standard:

DIN EN 1570-1; directiva CE privind maşinile 2006/42/CE şi prevederile privind prevenirea accidentelor.

Notă:

  • Temperatura ambiantă în interior de la 0 °C până la 40 °C.
  • Înainte de punerea în funcţiune, montarea şi conexiunile electrice trebuie verificate de un specialist.
  • Verificaţi structura solului existent în raport cu greutatea totală a mesei de ridicare.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături