{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 1.650 mm | |
Lăţime | 860 mm | |
Înălţimea constructivă C | 360 mm | |
Lungimea platformei de încărcare | 1.350 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 840 mm | |
Interval cursă | 360 mm - 1.050 mm | |
Înălţimea cursei H | 690 mm | |
Materialul roţilor | Poliamidă | |
Capacitate de portantă | 800 kg | |
Greutate | 222 kg | |
Tip produs | Cărucior cu masă hidraulică |
Cod articol |
919989 800
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4025092253475
Copiaţi |
|
Număr producător |
N24508105
Copiaţi |
|
Producător | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |