Recipient basculant cu sistem de derulare, vopsit, Volumul compartimentului: 300l

Cod articol: 919950 300
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul compartimentului (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volumul compartimentului 300 l
Înălţime 835 mm
Lungime 1.260 mm
Lăţime 770 mm
Înălţimea muchiilor jgheabului 740 mm
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B 300 mm
Capacitate portantă 750 kg
Siguranţă la basculare da
Cu cablu da
Domeniu de utilizare pentru substanţe solide
Greutate 112 kg
Tip produs Recipient basculant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919950 300
EAN / GTIN 2050001936790

Descriere

Execuţie:

Recipient basculant pentru substanţe solide cu poziţionare avantajoasă a centrului de greutate a încărcăturii. Permite bascularea la orice înălţime cu ajutorul cablului.
Tabla tăvii este prevăzută la margine cu profil circular şi cu un cadru de bază stabil cu buzunare pentru stivuitor. Siguranţa împiedică alunecarea şi răsturnarea accidentală.
Dimensiunile interioare ale buzunarelor interioare A×D = 200×80 mm.

Culoare:

La alegere vopsite albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roşu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri şoarece RAL 7005.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături