{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Selectarea culorii | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volumul compartimentului | 500 l | |
Înălţime | 680 mm | |
Lungime | 1.440 mm | |
Lăţime | 780 mm | |
Înălţimea muchiilor jgheabului | 495 mm | |
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării | 60 mm | |
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării | 200 mm | |
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A | 200 mm | |
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D | 60 mm | |
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B | 150 mm | |
Capacitate portantă | 1.000 kg | |
Execuţia robinetului de golire | Robinet de golire fără sită | |
Mecanism de basculare | Cablu | |
Echipare cu panou perforat | Fund dublu din tablă perforată | |
Cu buzunare pentru stivuitor | da | |
Cablu | da | |
Sudat etanş la ulei | da | |
Greutate | 130 kg | |
Tip produs | Recipient basculant |
Cod articol | 919930 500 | |
EAN / GTIN | 2050001936752 |