Vagonet autobasculant cu robinet de golire 600 l

Cod articol: 919925 600
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul compartimentului (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul compartimentului 600 l
Înălţime 1.070 mm
Înălţime fără role 837 mm
Lungime 1.294 mm
Lăţime 1.141 mm
Înălţime muchii jgheab cu role 981 mm
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 90 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 190 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A 190 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea B 982 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D 90 mm
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B 582 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr roţi 4
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă 1.500 kg
Materialul roţii Poliamidă
Culoarea Albastru briliant RAL 5007
Execuţia robinetului de golire Robinet de golire cu sită
Mecanism de basculare Cablu
Siguranţă la basculare da
Cu buzunare pentru stivuitor da
Cablu da
Greutate 155 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Recipient basculant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919925 600
EAN / GTIN 4017976160603
Număr producător 6060A

Descriere

Execuţie:

Structură sudată robustă din tablă de oţel 3 mm. Cadru construit cu locaşuri pentru stivuitor. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână) cu roţi din poliamidă. Protecţie împotriva rulării şi împotriva răsturnării, lanţ articulat ca protecţie împotriva alunecării şi răsturnării.

Execuţie - Imagine:

Robinet de golire cu sită
pentru separarea fluidelor
şi substanţelor solide.
Răsturnarea se realizează automat după slăbirea închiderii.
Cablu de tragere pentru acţionarea răsturnării de pe furca stivuitorului.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături