Cărucior cu masă hidraulică 500 kg

Cod articol: 919917 500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.275 mm
Lăţime 520 mm
Lungimea platformei de încărcare 1.010 mm
Lăţimea platformei de încărcare 520 mm
Interval cursă 435 mm - 1.000 mm
⌀ roţii 150 mm
Capacitate de portantă 500 kg
Greutate 118 kg
Tip produs Cărucior cu masă ridicătoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919917 500
EAN / GTIN 4017976068336
Număr producător 6833

Descriere

Execuţie:

Structură din oţel profilat / tablă de oţel cu mâner rezistent de împingere din ţeavă. Pompă hidraulică cu piston cromat. Utilizare cu ajutorul pedalei. Supapă de coborâre cu mâner uşor de mânuit. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope din poliuretan.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii