{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime | 1.540 mm | |
Lăţime | 540 mm | |
Lungime furcă | 1.165 mm | |
Lăţime furcă | 160 mm | |
⌀ rolelor de furcă | 80×50 mm | |
Interval cursă | 85 mm - 800 mm | |
⌀ rolelor de ghidaj | 180×50 mm | |
Capacitate de portantă | 1.000 kg | |
Materialul rolelor de ghidaj | Poliuretan | |
Materialul rolelor de furcă | Poliuretan | |
Greutate | 110 kg | |
Tip produs | Transpalet manual tip foarfecă |
Cod articol | 919916 1000 | |
EAN / GTIN | 4017976068152 | |
Număr producător | 6815 |