Cântar pentru paleţi 1500 kg

Cod articol: 919912 1500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de cântărire (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Clasă de protecţie IP IP 67
    Interval de cântărire 1.500 kg
    Plajă maximă de cântărire 0,5 kg - 1.500 kg
    Citire 500 g
    Lăţime 840 mm
    Adâncime 1.195 mm
    Înălţime 110 mm
    Greutate 51 kg
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 4
    Tip de baterii Mignon, AA
    Tip produs Cântar pentru paleţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 919912 1500
    EAN / GTIN 4045761203198
    Număr producător UIB 1.5T-4

    Descriere

    Execuţie:

    Cântar mobil pentru paleţi. 2 role şi mâner de prindere pentru deplasarea confortabilă a cântarului.
    Cântărire dinamică: În cazul condiţiilor de cântărire instabile sau la cântărirea animalelor, prin calcularea mediei se poate determina o valoare stabilă de cântărire.
    Este posibilă funcţionarea pe baterii. 4 celule din aluminiu, acoperite cu silicon.
    Consum de putere: Oţel, acoperit cu vopsea pulbere. Protecţie împotriva prafului şi apei pulverizate IP67.

    Funcţionare:

    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Cu cască de protecţie, adaptor pentru reţea extern.

    Culoare:

    Oţel, acoperit cu vopsea pulbere.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături