Cărucior de transport 1330L

Cod articol: 919900 1330L
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1330L
Înălţime 1.300 mm
Lăţime 580 mm
Lungime suprafaţă palet 250 mm
Lăţime suprafaţă palet 320 mm
⌀ roţii 260 mm
Capacitate portantă 300 kg
Materialul roţii Echipare cu anvelope
Greutate 15 kg
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919900 1330L
EAN / GTIN 4017976013305
Număr producător B1330L

Descriere

Execuţie:

Cadre de ţevi sudate, rezistente la uzură, mânere de siguranţă din plastic.
Din tablă de oţel cu palet din tablă de oţel. Echipare cu anvelope pneumatice pe jante din plastic cu rulmenţi pe role.

Culoare:

Albastru briliant RAL5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături