{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime deschis | 1.090 mm | |
Lăţime deschis | 488 mm | |
Adâncime deschis | 490 mm | |
Înălţime rabatat | 765 mm | |
Lăţime rabatat | 488 mm | |
Adâncime rabatat | 64 mm | |
Capacitate portantă | 125 kg | |
Greutate | 5,2 kg | |
Tip produs | Cărucior rabatabil |
Cod articol | 919890 | |
EAN / GTIN | 4017976017327 | |
Număr producător | 1732 |