{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii la intervale | 100 | |
Înălţime | 1.792 mm | |
Lăţime | 1.370 mm | |
Adâncime | 845 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.200 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 780 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 1 | 292 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 2 | 582 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 3 | 882 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 4 | 1.182 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 5 | 1.482 mm | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă per raft | 90 kg | |
Capacitate portantă totală | 750 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 199 kg | |
Tip produs | Vagonet |
Cod articol | 919883 5493 | |
EAN / GTIN | 4017976019192 | |
Număr producător | 5493 |