{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii la intervale | 100 | |
Tip | 5393 | |
Înălţime | 1.792 mm | |
Lăţime | 1.370 mm | |
Adâncime | 845 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.200 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 780 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 1 | 292 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 2 | 582 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 3 | 882 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 4 | 1.182 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 5 | 1.482 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă per raft | 90 kg | |
Capacitate portantă totală | 750 kg | |
Materialul raftului | Plăci Sandwich cu suprafaţă cu decor de fag | |
Materialul roţii | TPE | |
Mâner de împingere | da | |
Greutate | 175 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Vagonet |
Cod articol | 919882 5393 | |
EAN / GTIN | 4017976019178 | |
Număr producător | 5393 |