Cărucior cu niveluri cu contrafişe tubulare pe 3 laturi şi 4 suprafeţe de încărcare 8311-1

Cod articol: 919881 8311-1
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Egalizarea înălţimii la intervale: 100

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 100 mm
Înălţime 1.800 mm
Lăţime 1.169 mm
Adâncime 630 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 600 mm
Înălţime platformă de încărcare 1 269 mm
Înălţime platformă de încărcare 2 669 mm
Înălţime platformă de încărcare 3 1.069 mm
Înălţime platformă de încărcare 4 1.469 mm
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă per raft 90 kg
Capacitate portantă totală 600 kg
Greutate 85 kg
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919881 8311-1
EAN / GTIN 4017976831114
Număr producător 8311-1

Descriere

Execuţie:

Ţeavă de oţel şi oţel profilat sudat, pereţi frontali cu contrafişe tubulare verticale la intervale de 130 mm. Un perete longitudinal cu contrafişe tubulare pentru susţinere. Platforme din plăci din blat de lemn cu suprafaţă de decor din fag. Rafturi reglabile la intervale de 100 mm. Raftul cel mai de jos nu este reglabil. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu blocaj), anvelope TPE şi butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.