{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii la intervale | 100 mm | |
Tip | 8313 | |
Înălţime | 1.800 mm | |
Lăţime | 1.369 mm | |
Adâncime | 809 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.200 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 800 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 1 | 269 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 2 | 669 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 3 | 1.069 mm | |
Înălţime platformă de încărcare 4 | 1.469 mm | |
Intervale de reglare pe înălţime | 100 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă per raft | 90 kg | |
Capacitate portantă totală | 600 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Mâner de împingere | da | |
Greutate | 97 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Cărucioare cu niveluri |
Cod articol | 919880 8313 | |
EAN / GTIN | 4017976083131 | |
Număr producător | 8313 |