Masă mobilă cu 3 platforme de încărcare 4830

Cod articol: 919875 4830
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 4830
    Înălţime 870 mm
    Lăţime 1.021 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţimea platformei de încărcare 850 mm
    Adâncimea platformei de încărcare 500 mm
    Înălţime platformă de încărcare inferioară 207 mm
    Înălţime platformă de încărcare mijlocie 519 mm
    Înălţime platformă de încărcare superioară 829 mm
    Număr de roţi fixe fără frână 2
    Număr de role de ghidaj cu frână 2
    ⌀ roţii 160 mm
    Capacitate portantă pe platforma superioară 200 kg
    Capacitate portantă pe platforma mijlocie 200 kg
    Capacitate portantă maximă 400 kg
    Materialul roţii TPE
    Greutate 46 kg
    Standard EN 1757-3
    Tip produs Mese mobile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 919875 4830
    EAN / GTIN 4017976048307
    Număr producător 4830

    Descriere

    Execuţie:

    Construcţie sudată din oţel, 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile. Tăvi impermeabile la ulei cu margine înaltă de 40 mm, 3 platforme de încărcare.

    Standard:

    EN 1757-3

    Culoare:

    Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături