Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare 2496

Cod articol: 919860 2496
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 2496
Înălţime 860 mm
Lăţime 737 mm
Adâncime 609 mm
Lăţimea platformei de încărcare 600 mm
Adâncimea platformei de încărcare 600 mm
Înălţime platformă de încărcare inferioară 228 mm
Înălţime platformă de încărcare superioară 860 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 160 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 200 kg
Capacitate portantă maximă 500 kg
Materialul roţii TPE
Greutate 32 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919860 2496
EAN / GTIN 4017976502496
Număr producător 2496

Descriere

Execuţie:

Ţeavă de oţel şi oţel profilat sudat, platforme din blat de lemn cu suprafaţă de decor de fag. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE şi butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături