{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 2402 | |
Înălţime | 900 mm | |
Lăţime | 1.197 mm | |
Adâncime | 709 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.000 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 700 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 270 mm | |
Înălţime platformă de încărcare superioară | 900 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă pe platforma superioară | 200 kg | |
Capacitate portantă maximă | 600 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 49 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Mese mobile |
Cod articol | 919860 2402 | |
EAN / GTIN | 4017976024028 | |
Număr producător | 2402 |