Masă mobilă cu 3 platforme de încărcare 2752

Cod articol: 919840 2752
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 2752
Înălţime 1.040 mm
Lăţime 1.135 mm
Adâncime 611 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 600 mm
Înălţime platformă de încărcare inferioară 200 mm
Înălţime platformă de încărcare mijlocie 510 mm
Înălţime platformă de încărcare superioară 820 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 80 kg
Capacitate portantă pe platforma mijlocie 80 kg
Capacitate portantă maximă 300 kg
Materialul roţii TPE
Greutate 49 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919840 2752
EAN / GTIN 4017976021317
Număr producător 2752

Descriere

Execuţie:

Ţeavă de oţel sudată, plăci din blat de lemn cu suprafaţă de decor de fag, aşezate pe cadrul unghiular din oţel, margine de 12 mm înălţime, împotriva alunecării.
2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână) şi anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături