Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare 2742

Cod articol: 919820 2742
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 2742
    Înălţime 1.040 mm
    Lăţime 1.135 mm
    Adâncime 611 mm
    Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
    Adâncimea platformei de încărcare 600 mm
    Înălţime platformă de încărcare inferioară 200 mm
    Înălţime platformă de încărcare superioară 820 mm
    Număr de roţi fixe fără frână 2
    Număr de role de ghidaj cu frână 2
    ⌀ roţii 125 mm
    Capacitate portantă pe platforma superioară 80 kg
    Capacitate portantă maximă 300 kg
    Materialul roţii TPE
    Greutate 36 kg
    Standard EN 1757-3
    Tip produs Mese mobile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 919820 2742
    EAN / GTIN 4017976021300
    Număr producător 2742

    Descriere

    Execuţie:

    Ţeavă de oţel sudată, plăci din blat de lemn cu suprafaţă de decor de fag, aşezate pe cadrul unghiular din oţel, margine de 12 mm înălţime, împotriva alunecării.
    2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj ⌀ 125 (cu frână) şi anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

    Standard:

    EN 1757-3

    Culoare:

    Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături