{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | KW11 | |
Înălţime rabatat | 315 mm | |
Lăţime rabatat | 995 mm | |
Adâncime rabatat | 620 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 900 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 600 mm | |
Înălţimea platformei de încărcare | 230 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 160 mm | |
Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 24 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Cărucior rabatabil |
Cod articol | 919810 KW11 | |
EAN / GTIN | 4017976011547 | |
Număr producător | 1154 |