Extensie ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 918KV-10
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918KV-10
EAN / GTIN 4000896232208
Număr producător 918KV-10
L-Număr L60140 5683

Descriere

Descriere:

  • Cu bilă de siguranță
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 264 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături