Cărucior pentru montaj, echipat cu cutii pentru depozitare deschise GARANT, Număr de cutii de depozitare deschise: 70

Cod articol: 918595 70
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cutii de depozitare deschise Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1,5 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.300 mm
Lăţime 1.100 mm
Lăţime fără mâner 1.000 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 970 mm
Intervale de suspendare 50 mm
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr de role de ghidaj fără frână 2
⌀ roţii 125 mm
Materialul roţilor strat de rulare din poliuretan, fără amprentă
Număr de cutii de depozitare deschise 70
Capacitate portantă maximă 200 kg
Greutate 81 kg
Tip produs Cărucior pentru materiale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918595 70
EAN / GTIN 4062406098056
Număr producător 918595 70

Descriere

Execuţie:

Cărucior pentru montaj Cod 918590 Ref. 1300, echipat cu cutii deschise pentru depozitare GARANT.
Cadrul şi structura din ţeavă pătrată de oţel cu podea din tablă de oţel. Fante de suspendare în cadru, pe partea frontală şi dorsală (la distanţă de 50 mm), pentru prinderea rafturilor, a şinei multifuncţionale etc., cu dimensiunea de 1.000 mm. Bucşe filetate pe partea interioară a cadrului, pentru montarea tablei perforate. 4 role de ghidaj (2 cu frână de parcare, ⌀ 125 mm) cu strat de rulare din poliuretan fără amprentă, rulmenţi pe role şi un mâner mare de împingere cu manşon din Haptoprene, pentru o manevrare sigură.
Echipare cu 6× cutii de depozitare deschise Multifix Cod. 928230 Ref. 1000/AA1 precum şi 4×Cod 928230 Ref. 1000/AB1.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături