{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii la intervale | 50 mm | |
Tip | TB3/0 | |
Înălţime | 1.200 mm | |
Lăţime | 1.225 mm | |
Adâncime | 710 mm | |
Înălţimea utilă | 900 mm | |
Lăţime utilă | 1.000 mm | |
Adâncime utilă | 700 mm | |
Intervale de suspendare | 50 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
Greutate | 27,2 kg | |
Tip produs | Cărucior pentru materiale |
Cod articol | 918583 TB3/0 | |
EAN / GTIN | 4045197684158 | |
Număr producător | 918583 TB3/0 |