Raft intermediar pentru masă mobilă T9 cu înşurubare 700 mm

Cod articol: 918575 700
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 700 mm
Capacitate portantă 200 kg
Domeniu de utilizare Masă mobilă
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918575 700
EAN / GTIN 4045197613530
Număr producător 918575 700

Descriere

Execuţie:

Pentru înşurubare ca nivel intermediar în mesele mobile GARANT. Din tablă de oţel, raft din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.

Adaptat pentru:

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.