{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 40 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Înălţime | 1.835 mm | |
Lăţime | 1.400 mm | |
Adâncime | 810 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.200 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 800 mm | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă per raft | 95 kg | |
Capacitate portantă totală | 500 kg | |
Greutate | 179 kg | |
Tip produs | Vagonet |
Cod articol | 918565 TG98 | |
EAN / GTIN | 4062406295646 | |
Număr producător | 918565 TG98 |