{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 910 mm | |
Lăţime | 790 mm | |
Adâncime | 400 mm | |
Înălţimea cadrului de montaj | 180 mm | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Materialul roţilor | Benzi de rulare din poliuretan, fără urme | |
Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
Greutate | 9,6 kg | |
Tip produs | Cărucior cu mâner de apucare |
Cod articol | 918558 TNB1 | |
EAN / GTIN | 4045197801746 | |
Număr producător | 918558 TNB1 |