{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | TA92 | |
Domeniul de reglare pe înălţime | 680 mm - 970 mm | |
Lăţime | 1.040 mm | |
Adâncime | 509 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 890 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 500 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 195 mm | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă pe platforma superioară | 200 kg | |
Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
Greutate | 67,6 kg | |
Tip produs | Mese mobile |
Cod articol | 918557 TA92 | |
EAN / GTIN | 4045197885319 | |
Număr producător | 918557 TA92 |