{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | TL96 | |
Înălţime | 955 mm | |
Lăţime | 1.190 mm | |
Adâncime | 709 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.000 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 700 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 280 mm | |
Înălţime platformă de încărcare superioară | 935 mm | |
Înălţimea tăvii | 37 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă pe platforma superioară | 200 kg | |
Capacitate portantă maximă | 500 kg | |
Materialul roţii | Benzi de rulare din poliuretan | |
Greutate | 56 kg | |
Tip produs | Mese mobile |
Cod articol | 918554 TL96 | |
EAN / GTIN | 4045197967664 | |
Număr producător | 918554 TL96 |