Cărucior cu mâner de împingere T3 T36

Cod articol: 918520 T36
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip T36
Înălţime 990 mm
Lăţime 1.120 mm
Adâncime 709 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 700 mm
Înălţimea platformei de încărcare 270 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă 500 kg
Materialul roţii Benzi de rulare din poliuretan
Greutate 34 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918520 T36
EAN / GTIN 4045197612106
Număr producător 918520 T36

Descriere

Execuţie:

1 platformă de încărcare.
Construcţie sudată din oţel, platformă din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.
Mâner cu inserţie Haptoprene şi polipropilenă rezistentă la impact. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu opritor) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opţionale:

Panou perforat Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături