{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | T14 | |
Înălţime | 1.019 mm | |
Lăţime | 813 mm | |
Adâncime | 459 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 609 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 459 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 195 mm | |
Înălţime platformă de încărcare superioară | 853 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă | 200 kg | |
Materialul roţii | Benzi de rulare din poliuretan | |
Greutate | 27 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Cărucior cu mâner de apucare |
Cod articol | 918500 T14 | |
EAN / GTIN | 4045197612014 | |
Număr producător | 918500 T14 |