Dulap mobil pentru scule Assistent 179N 179N-7

Cod articol: 918275 179N-7
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 25
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 25 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Tip 179N-7
Serie Asistent
Înălţime 1.020 mm
Lăţime 785 mm
Adâncime 518 mm
Lăţime utilă sertare 522 mm
Adâncime utilă sertare 398 mm
Greutate 90 kg
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918275 179N-7
EAN / GTIN 4000896214488
Număr producător 179N-7

Descriere

Execuţie:

Dulap mobil robust pentru scule, construcţie cu pereţi dubli. Carcasă cu corniere continue pentru protecţia muchiilor, închidere centrală cu lacăt şi blocaj de extindere bilateral. Sertare cu închidere automată. Suprafaţă de lucru complet etanşă, interiorul maşinii este protejat împotriva scurgerii de lichide.
2 role de ghidaj cu frână şi 2 roţi fixe.
Cu suprafaţă de lucru din plastic, rezistentă la solvenţi.

Echipare:

Număr de sertare×înălţime frontală mm: 5×81 / 2×166

Culoare:

Albastru

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături