Extensie

Cod articol: 917-3
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
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 917-3
    EAN / GTIN 4000896046379
    Număr producător 917-3
    L-Număr L60140 376

    Descriere

    Descriere:

    • Cu bilă de siguranță
    • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Dimensiuni / lungime: 76 mm
    • Greutate netă (kg): 0.12 kg
    • Pentru acționare manuală

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături