Set de înlocuire, roată de clichet

Cod articol: 916S/7
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 916S/7
EAN / GTIN 4000896046300
Număr producător 916S/7
L-Număr L60140 710

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb roată clichet cu blocare de siguranță pătrat exterior 12,5 = 12″ constând din:
    pârghie de comutare ∙ 2 șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune ∙ roată clichet cu blocare de siguranță ∙ piesă de blocare
    Pentru clichetul reversibil HAZET 916S precum și pentru reechiparea clichetelor reversibile HAZET 916SP ∙ 916GK ∙ 916L ∙ 916ST
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.13 kg
  • Pentru acționare manuală

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături