Mâner din plastic

Cod articol: 916KG-02
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 916KG-02
EAN / GTIN 4000896046225
Număr producător 916KG-02
L-Număr L60140 2113

Descriere

Descriere:

  • Mâner din material plastic
    Pentru HAZET 916F ∙ 916SP ∙ 2574 ∙ 2574-1
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg
  • Pentru acționare manuală

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături