Crichet reversibil scurt ∙

Cod articol: 916K
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 916K
EAN / GTIN 4000896155736
Număr producător 916K
L-Număr L60140 1962

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă de numai 199 mm la mărimea constructivă deosebit de compactă a unui Pătrat exterior 10 = 3/8 țol clichet
  • Cuplu maxim: 300 Nm
  • Varianta scurtă
  • Număr dinți: 30 (Unghi de acționare 12°)
  • Cu bilă de siguranță
  • Mâner cu 2 componente HAZET
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 199 mm
  • Greutate netă (kg): 0.26 kg
  • Pentru acționare manuală