Supraochelari uvex super f OTG variomatic SV Vario.

Cod articol: 9169850
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
Tip produs Supra-ochelari

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9169850
EAN / GTIN 4031101512426
Număr producător 9169850
L-Număr L01660 277

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Ochelari de protecție
  • Denumire produs: uvex super f OTG
  • Tip produs: Ochelari de protecție
  • Corp de marcare: W 166 FT CE
  • Prefix de marcare a lentilelor: 2C-1,2
  • Nuanța lentilelor: variomatic
  • Proprietăți nuanța lentilelor: autotinting
  • Culoare (filtru) lentile: verde
  • Transmitere: 16% - 83%
  • Material ramă: Plastic
  • Identificare suplimentară a lentilelor: W 1 FT KN CE
  • Protecție UV: UV400
  • Material lentile: Policarbonat (PC)

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.