Suport din spumă dură pentru set de chei dinamometrice 60 Nm 3/8″ 0

Cod articol: 916871 0
Reducere
23,07 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar: 1/3
  • Pătrat de antrenare: 3/8
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap mobil pentru scule

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar 1/3
    Pătrat de antrenare 3/8 inch
    Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap mobil pentru scule
    Lăţime 176 mm
    Adâncime 383 mm
    Număr de scule 0
    Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 916871 0
    EAN / GTIN 4045197544056
    Număr producător 916871 0

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în elemente din spumă dură de polietilenă, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor. Suporturile din spumă dură acoperă 1/3 (176×383×30 mm) (acestea încap şi în GARANT Shadowboards Cod 923210 Ref. 176) sau 2/3 (352×383×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.
    Suport din spumă dură fără scule (gol).

    Adaptat pentru:

    Dulapuri mobile pentru scule GARANT şi HOLEX cu adâncimea de 470 mm şi 450 mm, cu sertare cu deschidere completă Cod 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. La dulapul mobil pentru scule, sertarele cu deschidere parţială sunt recomandate doar în anumite condiţii.

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 916871 Ref. 0: 1 buc.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături