Cutie de stocare cu agăţătoare pentru XL ToolCar 100 mm

Cod articol: 915535 100
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea tăvii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 499 mm
Adâncime 80 mm
Înălţimea tăvii 100 mm
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Cutie de stocare cu agăţătoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 915535 100
EAN / GTIN 4062406288402
Număr producător 915535 100

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, cu strat de acoperire din pulbere argintie. Pentru agăţare în peretele de tablă perforată.

Adaptat pentru:

Panou perforat din tablă de oţel cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Cărucior de atelier XL ToolCar nr. 914590.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături