Raft pentru XL ToolCar XL

Cod articol: 915525 XL
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 70 mm
Lăţime 654 mm
Adâncime 105 mm
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 915525 XL
EAN / GTIN 4062406288396
Număr producător 915525 XL

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, cu strat de acoperire din pulbere argintie. Pentru agăţare în peretele de tablă perforată.

Adaptat pentru:

Panou perforat din tablă de oţel cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Dulap mobil pentru scule XL ToolCar Cod 914590.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături