Panou din tablă perforat pe o parte pentru XL ToolCar, Înălţimea utilă: 444mm

Cod articol: 915480 444
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea utilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Serie ToolCar
Înălţime 444 mm
Înălţimea panoului perforat 444 mm
Lăţimea panoului perforat 661 mm
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 915480 444
EAN / GTIN 4062406288358
Număr producător 915480 444

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 25×25 mm cu perete perforat din tablă de oţel (□ 9×9 mm la intervale de 37 mm), cu strat de acoperire din pulbere argintie.

Adaptat pentru:

Dulap mobil pentru scule XL ToolCar Cod 914590.

Livrare:

Panou perforat din tablă de oţel inclusiv pereche de coloane de susţinere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături