Set de scule Craftsman echipament de bază 13219/58 L.520mm W.290mm H.350mm 58pcs

Cod articol: 91530901
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 91530901
    EAN / GTIN 4018754323524
    Număr producător 91530901
    L-Număr L60010 7568

    Descriere

    Descriere:

    • Echipamentul de bază pentru provocările manuale ale vieții de zi cu zi
    • Geantă de scule spațioasă, cu buzunare înfășurate și mâner robust de transport din aluminiu
    • O curea de transport suplimentară facilitează transportul pe distanțe mai lungi
    • O tigaie de plastic ca podea previne pătrunderea lichidelor
    • Complet blocabil cu un capac flexibil
    Conținut 58 părți:
    • 1 set de chei duble cu capăt deschis în punga de rulare nr. 10/10: 6 x 7; 8 x 15; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 9; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
    • 5 RĂSUCIRE șurubelniță+ Nr. 4688A: 0,6 x 3,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5mm; PH1; PH2; 2K mâner
    • 1 set de șurubelnițe unghiulare pentru șuruburile cu cap hexagonal nr. 10765/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10mm; 9 piese
    • Clichet 1 biți 1/4″ No. 4008-1: L. 250mm; mâner 2K
    • Cutie de 1 6 biți 1 21/4 5″, suport cu eliberare rapidă cu magnetul nr. 1204/25-1: PH1;2;20;2 , 3;TX10;2;PZ1 , 2;3;15;20;25;40 , INHEX4;27;30mm , 21 piese
    • 1 ciocan lăcătuș nr. 1091: 500 g.
    • 1 Clește de mononizare nr. 6660: L. 250mm
    • 1 clește pompă de apă nr. 6551: L .240mm
    • 1 Arcul de ferăstrău metalic nr. 12050: L. 465mm
    • 1 spatulă nr. 21481: Leaf B.
    • 1 nivelul de spirit al metalului ușor nr. 22224
    • 1 scara de legătură din lemn nr. 13111: L. 200cm
    • 1 perie de sârmă nr. 12374: L. 290mm; mâner din lemn
    • Tester de tensiune 1 EURO nr. 10554: AC 125–250 V.
    • 1 cuțit de siguranță (cuțit) nr. 12965N: L. 174mm
    • Lanterna telescopica 1 flexibila cu magnetul nr. 13128-3
    • 1 Geantă de scule nr. 13219 GEANTĂ de SCULE

    Caracteristică:

    • Număr de unelte: 58
    • Înălțime mm (h): 358 mm
    • Lungime [mm): 520 mm
    • Greutate kg: 9.000 kg
    • Lățime mm (b): 280 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături